Vozík na kolesá Basic
Vozík na kolesá Basic
VOZIK NA PNEUMATIKY
Obj. č.
0715549950
EAN 4065746324090
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prepravná jednotka na kolesá a pneumatiky
Navrhnutý na 8 pneumatík alebo 4 kompletné kolesá
Kompatibilný s rôznymi typmi zdvíhacích zariadení
- Zabezpečuje ergonomickú pracovnú výšku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaNa prepravu kolies a pneumatík
Materiál | Špeciálny plast |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3600.000 g |
Farba | Čierna |
Priemer | 630 mm |
Výška | 110 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 120 kg |