Vozík na oceľ. fľaše, model 1 For transporting one steel cylinder
Vozík na oceľové fľaše
RUDLA NA FLASE-CEL.GUM.-1X50LTR
Obj. č.
0962400131
EAN 4048539433353
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Trvalo zváraná oceľová konštrukcia
- Oceľová trubka Ø 26,9 x 1,75 mm
- Základová doska zo 4 mm oceľového plechu s hranovaním na 3 stranách
- Rukoväti s ochrannou tyčou vyrobené z vysoko pevného plastu (v súlade so smernicou DIN EN 1757-3) zabraňujú poraneniam rúk
- Reťaz zabraňuje prevráteniu tlakových nádob
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre veľkosť fliaš min. | 40 l |
Vhodnosť pre veľkosť fliaš max. | 50 l |
Vhodnosť pre priemer fliaš min./max. | 210-250 mm |
Materiál kolesa | Plná guma |
Nosnosť | 100 kg |
Šírka | 460 mm |
Hĺbka | 450 mm |
Výška | 1200 mm |
Priemer rúry | 26,9 mm |
Hrúbka steny rúry | 1,75 mm |
Priemer kolies | 200 mm |
Šírka kolesa | 50 mm |
Hrúbka spodnej plošiny | 4 mm |
Materiál spodnej plošiny | Oceľový plech |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!