Vozík na sudy s podporným kolieskom
Vozík na sudy s podpornými kolieskami
RUDLA NA SUDY
Obj. č. 0962400135
EAN 4048539433285
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na bezpečnú prepravu sudov s pomocou dvoch podporných koliesok do výšky 240 mm.
- Pevne zvarená oceľová konštrukcia oceľových rúrok a obdĺžnikových rúrok
- Rukoväti s bezpečnostnou tyčou z vysoko pevného plastu (podľa DIN EN 1757-3) chránia pred poranením rúk
- Výšku uchopovača hrán suda na stredovom nosníku možno plynule nastaviť
- Podporné kolieska s pevnými gumenými pneumatikami, priemer 200 mm
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 700 mm |
Hĺbka | 500 mm |
Výška | 1600 mm |
Nosnosť | 250 kg |
Priemer kolies | 260 mm |
Materiál kolesa | Vzduch |
Šírka kolesa | 85 mm |
Výška rukovätí | 900 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!