Vozík pre montáž skrutiek kolies pre úžitkové vozidlá PT1 univerzálny
Univer. voz. na mont. skrutiek kol.
VOZIK NA MONTAZ SKR. KOLIES-PT1-UNI
Obj. č. 1952001512
EAN 4065746612791
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle a bezpečné uvoľňovanie skrutkových spojov kolies úžitkových vozidiel
- Výrazne menšia námaha užívateľa, pretože vozík preberá hmotnosť rázového kľúča
- Maximálna ochrana pred poranením spôsobeným vysokým krútiacim momentom
- Chráni päste, lakte, ramená a celý trup
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálny pre údržbových a servisných technikov, pretože sa dá používať rovno na vozidle
Nosnosť (10) | 150 kg |
Zdvih valca (20) | 200 mm |
Výška (30) | 500 mm |
Šírka (40) | 250 mm |
Dĺžka (50) | 470 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) (60) | 28000,000 g |