Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vozík s kolieskami PRO

Vozík PRO
MONTAZ.VOZIK-RW2-RAL3020

Obj. č. 0957341020
EAN 4046778514192

Cena za zvolené balenie
Vozík s kolieskami PRO

Obj. č. 0957341020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pevný a jednoducho manévrovateľný vozík na kolieskach s úložnými priehradkami a zásuvkami. Ideálna výška na používanie v kombinácii s pracovnými stolmi radu PRO.
  • Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zložená a zváraná

  • Systém centrálneho zamykania chráni obsah proti krádeži

  • Hliníková lišta na rukoväti so štítkami na označenie a priehľadným krytom

  • Zásuvky s viac ako 80 % čiastočným vysunutím, namontované na valivých ložiskách

  • Zabudovaný bezpečnostný zámok zásuvky zabraňuje prevráteniu

  • Vnútorné rozmery zásuvky (Š x H): 4?? x 60? mm

  • Kapacita zásuvky: 100 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením

Celkové zaťaženie: 300 kg
  • Rady drážok a dierovaný podstavec na vloženie deliacich priehradiek

  • Dve pevné riadiace rukoväti

  • Dve fixné kolieska a dve otočné kolieska s brzdou, ∅ 100 mm


Výhody série PRO:


  • Na výber zo 4 farieb RAL pre predné panely

  • Zámky kompatibilné s centrálnym uzamykacím systémom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet zásuviek

2 KS

Vybavenie Prevádzkové vybavenie

1 zásuvka, výška schránky 100 mm/výška čela 150 mm
1 zásuvka, výška schránky 100 mm/výška čela 180 mm

Farba telesa

Žiarivá sivá RAL 7035

Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer)

570 x 680 x 790 mm

Nosnosť

300 kg

Farba zásuvky

Dopravná červená RAL 3020

Priemer valčeka

100 mm

Počet zvitkov

4 KS

Druh vyťahovania

Čiastočné vyťahovanie, viac ako 80% s valčekovým ložiskom

Materiál

Plátová oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava panelov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT-SLSHRNK-40

Súprava zásuvkových deliacich priehradiek pre pracovné stoly typu WUS/WUSK/RWB a zásuvkové skrine typu US a USK, ako aj vozíky RW radu PRO na komplexné a optimálne využitie priestoru.
x 1 ks
Súprava plastových krabíc PRO

PRISL.PLAST.BOX-SADA-SLSHRNK-40

Súprava zásuvkových deliacich priehradiek pre pracovné stoly typu WUS/WUSK/ RWB a zásuvkové skrine typu US a USK, ako aj vozíky RW radu PRO. Dokonalé rozdelenie priestoru na menšie priehradky na uloženie malých dielov, ako sú napr. skrutky, klince, komponenty a iné položky.
x 1 ks
Súprava plastových krabíc PRO

PRISL.PLAST.BOX-SADA-SLSHRNK-70

Súprava zásuvkových deliacich priehradiek pre pracovné stoly typu WUS/WUSK/ RWB a zásuvkové skrine typu US a USK, ako aj vozíky RW radu PRO. Dokonalé rozdelenie priestoru na menšie priehradky na uloženie malých dielov, ako sú napr. skrutky, klince, komponenty a iné položky.
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT1-1FS/2FT-100

Súprava zásuvkových deliacich priehradiek pre pracovné stoly typu WUS/WUSK/RWB a zásuvkové skrine typu US a USK, ako aj vozíky RW radu PRO.
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT2-1FS/FT-100

Súprava zásuvkových deliacich priehradiek pre pracovné stoly typu WUS/WUSK/RWB a zásuvkové skrine typu US a USK, ako aj vozíky RW radu PRO.
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT1-1FS/2FT-40

Súprava zásuvkových deliacich priehradiek pre pracovné stoly typu WUS/WUSK/RWB a zásuvkové skrine typu US a USK, ako aj vozíky RW radu PRO.
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT2-1FS/2FT-40

Súprava zásuvkových deliacich priehradiek pre pracovné stoly typu WUS/WUSK/RWB a zásuvkové skrine typu US a USK, ako aj vozíky RW radu PRO.
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT1-1FS/2FT-70

Súprava zásuvkových deliacich priehradiek pre pracovné stoly typu WUS/WUSK/RWB a zásuvkové skrine typu US a USK, ako aj vozíky RW radu PRO.
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT2-1FS/FT-70

Súprava zásuvkových deliacich priehradiek pre pracovné stoly typu WUS/WUSK/RWB a zásuvkové skrine typu US a USK, ako aj vozíky RW radu PRO.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie