Vozík s kolieskami PRO
Vozík PRO
MONTAZ.VOZIK-RW4-RAL7042
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zložená a zváraná
- Systém centrálneho zamykania chráni obsah proti krádeži
- Hliníková lišta na rukoväti so štítkami na označenie a priehľadným krytom
- Zásuvky s viac ako 80 % čiastočným vysunutím, namontované na valivých ložiskách
- Zabudovaný bezpečnostný zámok zásuvky zabraňuje prevráteniu
- Vnútorné rozmery zásuvky (Š x H): 4?? x 60? mm
- Kapacita zásuvky: 100 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
Celkové zaťaženie: 300 kg
- Rady drážok a dierovaný podstavec na vloženie deliacich priehradiek
- Dve pevné riadiace rukoväti
- Dve fixné kolieska a dve otočné kolieska s brzdou, ∅ 100 mm
Výhody série PRO:
- Na výber zo 4 farieb RAL pre predné panely
- Zámky kompatibilné s centrálnym uzamykacím systémom
Hárky údajov(X)
Počet zásuviek | 4 KS |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 2 zásuviek, výška schránky 40 mm/výška čela 60 mm, 1 zásuvka, výška schránky 70 mm/výška čela 90 mm, 1 zásuvka, výška schránky 100 mm/výška čela 120 mm |
Farba skrine | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 570 x 680 x 790 mm |
Nosnosť | 300 kg |
Farba zásuvky | Dopravná sivá A RAL 7042 |
Priemer valčeka | 100 mm |
Počet zvitkov | 4 KS |
Druh vyťahovania | Čiastočné vyťahovanie, viac ako 80% s valčekovým ložiskom |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!