Vozík s pneumatikami
Kolieskový vozík
RUDLA-STHL-REIFEN-VOLLGU-500X400MM
Obj. č.
0962400137
EAN 4049557344713
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trvalo zváraná oceľová konštrukcia
- Oceľová rúrka Ø: 26,9 x 1,75 mm
- Základová doska zo 4 mm oceľového plechu
- Rukoväti s ochrannou tyčou vyrobené z vysoko pevného plastu (v súlade so smernicou DIN EN 1757-3)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka spodnej plošiny | 500 mm |
Hĺbka spodnej plošiny | 400 mm |
Hrúbka spodnej plošiny | 4 mm |
Nosnosť | 250 kg |
Priemer kolies | 260 mm |
Šírka kolesa | 85 mm |
Materiál kolesa | Plná guma |
Výška | 1250 mm |
Výška rukovätí | 1250 mm |
Šírka | 660 mm |
Hĺbka | 670 mm |
Hrúbka steny rúry | 1,75 mm |
Priemer rúry | 26,9 mm |
Materiál spodnej plošiny | Oceľový plech |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!