Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nast.
VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL5 M12-M33
Obj. č. 0657800500
EAN 4061975320803
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Maximálna presnosť
Presne narušený povrch, kalené upínacie čeľuste so zabudovanou vodiacou drážkou. V dôsledku procesu narušenia povrchu sa vo vnútorných a vonkajších rohoch vytvárajú iba minimálne polomery. Pohyblivé čeľuste sú na rukoväť pripevnené závlačkou. Vďaka tomuto inovatívnemu typu upevnenia sa zabráni uvoľneniu závitových skrutkových spojov
Pohodlné používanie
Rukoväte s jemným priečnym ryhovaním umožňujú prácu aj pri vysokej miere znečistenia. Pri použití v stiesnených priestoroch možno jednoducho odskrutkovať rukoväť
Bezpečná práca aj pri použití veľkých síl
Veľmi vysoká nosnosť v porovnaní so štandardnými modelmi
Udržateľná výroba
Čierne rukoväte vyrobené z ocele a teleso vratidla na závitníky ošetrené práškovou farbou
Hárky údajov(X)
Nastaviteľné vratidlo na závitníky na montáž ručného náradia so štvorhrannou stopkou DIN 10, ako sú ručné závitníky, výstružníky alebo vyťahovače skrutiek.
Pohyblivá čeľusť vratidla na závitníky sa uvoľní otočením rukoväte. Teraz sa štvorcová stopka ručného závitníka nachádza vo výslednej medzere. Ďalším otočením rukoväte sa ručný závitník upne medzi čeľuste a zafixuje sa v nich. Upnutý nástroj možno použiť na ručné rezanie závitov.
Preto sa do obrobku vopred navŕta jadrový otvor. Teraz sa vŕtačka vybaví vhodným chladiacim prostriedkom/mazivom a umiestni sa do zvislej polohy. Vďaka dvom rukovätiam možno vyvinúť veľkú silu a rezanie je jednoduché. Pri ručnom rezaní závitov je dôležité zabezpečiť, aby sa vrták v pravidelných intervaloch otáčal späť a odlamovali sa triesky.
Veľkosť | 5 |
Dĺžka | 700 mm |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
DIN | 1814 |
Min./max. oblasť vyrezávania závitov, metrické jednotky | 12-33 mm |
Vhodnosť pre veľkosť štvorhranu min./max. | 7-20 mm |
Min./max. plocha na rezanie / potrubných závitov Whitworth BSP (G-závit), imperiálne jednotky | 1/4-1 in |
Min./max. plocha na rezanie závitov Whitworth (W-závit), imperiálne jednotky | 1/2-1-1/4 in |
Min./max. rozsah rezania výstružníkom | 9-26 mm |