Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vrchná bunda Performance

BUNDA HRDSHELL PERFORMANCE ANT/ŽLT S

Obj. č. M411328000

EAN 4251761432968

Cena za zvolené balenie
Vrchná bunda Performance

Obj. č. M411328000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolná a športová trojvrstvová bunda s veľmi vysokou priedušnosťou a vysokou vodeodolnosťou. Moderný strih, ktorý prirodzene poskytuje dobrú voľnosť pohybu.

Vysoko priedušná softshellová bunda s dobrým vodným stĺpcom


  • Trojvrstvová tkanina, priedušná (priedušnosť 15 000 g/24 h), vetruodolná a vodu odpudzujúca (vodný stĺpec 15 000 mm), ošetrená úpravou TeflonTM odolnou voči škvrnám

  • Dve bočné vrecká a vrecká na hrudi, vrecko na ruke s vreckom na kartu

  • Reflexné pásy Loxy®, úplne podlepené švy

  • Vysoký golier s integrovanou nastaviteľnou kapucňou, vodeodolné zipsy YKK, nastaviteľné manžety na suchý zips

  • Nášivka na meno, silikónové pásky a elastické šnúrky na spodnom okraji, predĺžený chrbát.

  • EN 343 trieda 3.3.


100 % nylon – 190 g/m². Vodný stĺpec: 15 000 mm. Priedušnosť: 15 000 g/24 h.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyBežné pranie na 40 °C.
Nepoužívať bielidlo
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky

Farba

Antracitová, Žltá

Veľkosť

S

Materiál

100% polyamid

Hmotnosť látky na m2

190 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie