Vrchná bunda Performance
BUNDA HRDSHELL PERFORMANCE ČIER/ČER L
Obj. č. M411329002
EAN 4251761433064
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko priedušná softshellová bunda s dobrým vodným stĺpcom
- Trojvrstvová tkanina, priedušná (priedušnosť 15 000 g/24 h), vetruodolná a vodu odpudzujúca (vodný stĺpec 15 000 mm), ošetrená úpravou TeflonTM odolnou voči škvrnám
- Dve bočné vrecká a vrecká na hrudi, vrecko na ruke s vreckom na kartu
- Reflexné pásy Loxy®, úplne podlepené švy
- Vysoký golier s integrovanou nastaviteľnou kapucňou, vodeodolné zipsy YKK, nastaviteľné manžety na suchý zips
- Nášivka na meno, silikónové pásky a elastické šnúrky na spodnom okraji, predĺžený chrbát.
- EN 343 trieda 3.3.
100 % nylon – 190 g/m². Vodný stĺpec: 15 000 mm. Priedušnosť: 15 000 g/24 h.
Hárky údajov(X)
Nepoužívať bielidlo
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky
Farba | Čierna, Červená |
Veľkosť | L |
Materiál | 100% polyamid |
Hmotnosť látky na m2 | 190 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |