Vrchná bunda Performance, HI-VIS triedy 3
HI-VIS BUNDA PERFORMANCE ORANZOVA XXL
Obj. č. M409537004
EAN 4099618226731
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skvelá bunda do každého počasia
- Ľahká a mäkká tkanina Mini Ripstop, vodeodolná a priedušná (vodný stĺpec 20 000 mm, priedušnosť: 20 000 g/m²/24 h), priedušná sieťovaná podšívka
- Tri vonkajšie a jedno vnútorné vrecko na zips, vrecko na tablet a identifikačnú kartu
- Odrazky Loxy®, úplne podlepené švy, vysoký golier s flísovou podšívkou, vodeodolné zipsy
- Nastaviteľná a snímateľná kapucňa, na ktorú možno nasadiť prilbu, chránič brady, nastavenie manžiet na suchý zips, sťahovacia šnúrka v zadnej časti pása a lemu, vetranie v podpazuší
- Klasifikácia: EN 20471 tr. 3/EN 343 tr. 4.4
100 % recyklovaný polyester 190 g/m². Kontrastná tkanina: 100 % polyester 220 g/m². Teflónová úprava DWR + PU mliečna laminácia.
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová fluorescenčná |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 190 g |
Normy | EN 20471, EN 343 |
Výplň | 100% polyester |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote |