Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vrchná bunda Performance, HI-VIS triedy 3

HI-VIS BUNDA PERFORMANCE ZLTA 3XL

Obj. č. M409539005

EAN 7070569323417

Cena za zvolené balenie
Vrchná bunda Performance, HI-VIS triedy 3

Obj. č. M409539005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Všestranná a pohodlná horná bunda s triedou viditeľnosti 3. Vysoká vodeodolnosť a dobrá priedušnosť. Vnútorné vrecko s priestorom na tablet a otvorom na kábel slúchadiel.

Skvelá bunda do každého počasia


  • Ľahká a mäkká tkanina Mini Ripstop, vodeodolná a priedušná (vodný stĺpec 20 000 mm, priedušnosť: 20 000 g/m²/24 h), priedušná sieťovaná podšívka

  • Tri vonkajšie a jedno vnútorné vrecko na zips, vrecko na tablet a identifikačnú kartu

  • Odrazky Loxy®, úplne podlepené švy, vysoký golier s flísovou podšívkou, vodeodolné zipsy

  • Nastaviteľná a snímateľná kapucňa, na ktorú možno nasadiť prilbu, chránič brady, nastavenie manžiet na suchý zips, sťahovacia šnúrka v zadnej časti pása a lemu, vetranie v podpazuší

  • Klasifikácia: EN 20471 tr. 3/EN 343 tr. 4.4


100 % recyklovaný polyester 190 g/m². Kontrastná tkanina: 100 % polyester 220 g/m². Teflónová úprava DWR + PU mliečna laminácia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá fluorescenčná

Veľkosť

3XL

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

190 g

Normy

EN 20471, EN 343

Výplň

100% polyester

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie