Vrchná košeľa WÜRTH MODYF URBAN
KOSELA URBAN CIERNO/CERVENA XS
Obj. č. M401552010
EAN 4255722933280
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Šachovnicová vrchná košeľa v dizajne Urban
- Jedno náprsné vrecko
- Mimoriadne odolná tkanina vďaka obsahu vlny
- Manžety so zapínaním pomocou gombíkov
Hárky údajov(X)
Farba | Červená, Čierna |
Veľkosť | XS |
Materiál | 61% Polyester, 30% woll, 9% viscose |
Hmotnosť látky na m2 | 380 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | XS |