Vrece do zásobníka na papierové utierky
Vrece do zásobníka na papierové utierky
VRECIA DO SMETI 65L
Obj. č.
0899800579
EAN 4048539265329
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne pevné vrecia na odpadky odolné voči prepichnutiu a roztrhnutiu so zníženou hrúbkou
- Ideálnym miestom pre tieto vrecia na odpadky sú sieťové koše v sanitárnych a vlhkých miestnostiach
- Obal so systémom pre jednoduché a rýchle otváranie poskytuje významné výhody pri používaní
- Vysoká úroveň bezpečnosti a účinnosti pri každodennom používaní
- Fólia PE-LD je výrazne odolnejšia voči prepichnutiu a roztrhnutiu ako bežné fólie
- Táto vysokovýkonná fólia v mnohých oblastiach aplikácie nahrádza hrubšie vrecia, vďaka čomu znižuje náklady na materiál
- Nízka hmotnosť fólie vďaka užšej hrúbke znižuje náklady na logistiku a emisie CO2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Obsah | 60 l |
Hrúbka materiálu | 15 µm |
Šírka | 365 mm |
Dĺžka | 850 mm |
Farba | Biela |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Verzia | Štandardný |