Vrecko na mobilný telefón S pohodlným zapínaním na suchý zips
Puzdro na mob. telefón, nylon
PUZDRO NA MOBIL 85X30X150MM
Obj. č. 0715930221
EAN 4046777991796
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Elastický remienok na vonkajšej strane na perá a malé skrutkovače
- Vyrobené z vysokokvalitného polyesteru (1 680 denier)
Upozornenie
Zobrazené dodatočné produkty nie sú súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžkaxšírkaxvýška | 85 x 30 x 150 mm |
Vhodnosť pre mobil | 145 x 75 x 15 mm |
Pre šírku pásu | 50 mm |
Verzia | Vertikálne |
Materiál | PES – polyester |
Farba | Čierna, Sivá |
Nosnosť max. | 1 kg |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 985,000 g |