Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vrecko na mobilný telefón S pohodlným zapínaním na suchý zips

Puzdro na mob. telefón, nylon
PUZDRO NA MOBIL-95X30X170MM

Obj. č. 0715930241

EAN 4058794055504

Cena za zvolené balenie
Vrecko na mobilný telefón S pohodlným zapínaním na suchý zips

Obj. č. 0715930241

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Elastický remienok na vonkajšej strane na perá a malé skrutkovače

  • Vyrobené z vysokokvalitného polyesteru (1 680 denier)
Upozornenie

Zobrazené dodatočné produkty nie sú súčasťou dodávky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžkaxšírkaxvýška

95 x 30 x 170 mm

Vhodnosť pre mobil

160 x 80 x 15 mm

Pre šírku pásu

60 mm

Verzia

Vertikálne

Materiál

PES – polyester

Farba

Čierna, Sivá

Nosnosť max.

1 kg

Hmotnosť výrobku (na kus)

90,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie