Vrecková LED baterka 2AAA Z1
Baterka 2AAA Z1
BATERKA-Z1-LED-2XAAA-EX/GESCHUETZT
Obj. č. 0827870312
EAN 4052703169696
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Robustná a kompaktná konštrukcia pre najnáročnejšie podmienky
- Maximálna bezpečnosť a spoľahlivosť
- Certifikácia ATEX – kategória 2/klasifikácia CENELEC – zóny 1, 2, 21, 22
Na častú prácu vo výbušnom prostredí (10 – 1 000 hodín za rok)
- So sponou na vrecko
- Zadný vypínač
Pri používaní v nebezpečných priestoroch (zóny 1, 2, 21, 22) musí byť svietidlo napájané batériami s obj. č. 0827 870 315!
Batérie nie sú súčasťou dodávky.
II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C Db
Hárky údajov(X)
Svetelný tok | 40 lm |
Možnosť zaostrenia | Nie |
Dosah svetla | 67 m |
Druh krytia IP | IP 67 |
Označenie batérie | Ceruzková batéria Micro AAA; LR03; AM4 |
Počet batérií | 2 KS |
Materiál telesa | plast |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 132 x 24 x 22 mm |
Materiál | ABS/PC |
Farba svetla | Biela |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!