Vrecková LED baterka High-End Power WTX2
Vysokovýkonná vrecková lampa LED WTX2
VRECKOVÉ SVIETIDLO WTX2 100L
Obj. č. 0827806802
EAN 4065233063051
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
2 svetelné funkcie – Power (100 lúmenov) a Low Power (40 lúmenov). Vhodná aj pre NiMH batérie
- Technológia reflektorovej šošovky pre optimálnu svetelnú účinnosť
- Tvrdé pozlátené kontakty s optimálnou ochranou voči korózii
- Bez nastavenia typu svetla – kombinácia širokouhlého a bodového svetla
- Vysoký stupeň ochrany (IP67)
- Integrovaná ochrana proti otáčaniu
- Protišmykový povrch
- Prepínač krytiek
Upozornenie
Batérie nie sú súčasťou dodávky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Min./max. svetelný tok | 40 / 100 lm |
Možnosť zaostrenia | Nie |
Rozsah osvetlenia min./max. | 25 / 60 m |
Druh krytia IP | IP 67 |
Označenie batérie | Ceruzková batéria Micro AAA; LR03; AM4 |
Počet batérií | 2 KS |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 40 °C |
Materiál telesa | Hliník |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 150 x 17 x 17 mm |
Farba | Čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!