Vrecková LED baterka High-End Power WTX4
Vysokovýkonná vrecková lampa LED WTX4
VRECKOVÉ SVIETIDLO WTX4 300L
Obj. č. 0827806804
EAN 4065233063068
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
2 svetelné funkcie – Power (300 lúmenov) a Low Power (100 lúmenov). Vhodná aj pre NiMH batérie
 
- Technológia reflektorovej šošovky pre optimálnu svetelnú účinnosť
 - Tvrdé pozlátené kontakty s optimálnou ochranou voči korózii
 - Mechanizmus zaostrenia posunutím na prepínanie medzi rovnomerným svetlometom krátkeho dosahu (nezaostrený režim) a koncentrovaným svetlometom na dlhú vzdialenosť (zaostrený režim)
 - Integrovaná ochrana proti otáčaniu
 - Protišmykový povrch
 - Prepínač krytiek
 - Batériová vložka na jednoduchú výmenu batérie
 
Upozornenie
Batérie nie sú súčasťou dodávky
Oblasť použitia
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre lokálnu vizuálnu kontrolu podľa normy DIN EN 13018
Držiak na prilbu vhodný pre prilby s 30 mm bočnými držiakmi Euroslot
Min./max. svetelný tok  | 100 / 300 lm  | 
Možnosť zaostrenia  | Áno  | 
Rozsah osvetlenia min./max.  | 100 / 200 m  | 
Druh krytia IP  | IP 54  | 
Označenie batérie  | Ceruzková batéria Micro AAA; LR03; AM4  | 
Počet batérií  | 3 KS  | 
Min./max. prevádzková teplota  | -20 do 40 °C  | 
Materiál telesa  | Hliník  | 
Dĺžkaxšírkaxvýška  | 124 x 37 x 37 mm  | 
Farba  | Čierna  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!