Vrecková LED baterka High-End Power WTX5
Vysokovýkonná vrecková lampa LED WTX5
VRECKOVÉ SVIETIDLO WTX5 350L
Obj. č. 0827806805
EAN 4065233064409
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
2 svetelné funkcie – Power (350 lúmenov) a Low Power (100 lúmenov). Vhodná aj pre NiMH batérie
- Technológia reflektorovej šošovky pre optimálnu svetelnú účinnosť
- Tvrdé pozlátené kontakty s optimálnou ochranou voči korózii
- Vnútorný mechanizmus zaostrenia prekrútením na prepínanie medzi rovnomerným svetlometom krátkeho dosahu (nezaostrený režim) a koncentrovaným svetlometom na dlhú vzdialenosť (zaostrený režim)
- Vysoký stupeň ochrany (IP67)
- Integrovaná ochrana proti otáčaniu
- Protišmykový povrch
- Prepínač krytiek
- Batériová vložka na jednoduchú výmenu batérie
Upozornenie
Batérie nie sú súčasťou dodávky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre lokálnu vizuálnu kontrolu podľa normy DIN EN 13018
Min./max. svetelný tok | 100 / 350 lm |
Možnosť zaostrenia | Áno |
Rozsah osvetlenia min./max. | 120 / 250 m |
Druh krytia IP | IP 67 |
Označenie batérie | Ceruzková batéria Micro AAA; LR03; AM4 |
Počet batérií | 4 KS |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 40 °C |
Materiál telesa | Hliník |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 137 x 46 x 46 mm |
Farba | Čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!