Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vrecková LED baterka High-End Power WTX6

Vysokovýkonná vrecková lampa LED WTX6
VRECKOVE SVIETIDLO WTX6 600L

Obj. č. 0827806806

EAN 4065233064416

Cena za zvolené balenie
Vrecková LED baterka High-End Power WTX6

Obj. č. 0827806806

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

3 svetelné funkcie – Power (600 lúmenov), Mid Power (250 lúmenov) a Low Power (80 lúmenov). Vhodná aj pre NiMH batérie
  • Technológia reflektorovej šošovky pre optimálnu svetelnú účinnosť

  • Tvrdé pozlátené kontakty s optimálnou ochranou voči korózii

  • Vnútorný mechanizmus zaostrenia prekrútením na prepínanie medzi rovnomerným svetlometom krátkeho dosahu (nezaostrený režim) a koncentrovaným svetlometom na dlhú vzdialenosť (zaostrený režim)

  • Vysoký stupeň ochrany (IP67)

  • Integrovaná ochrana proti otáčaniu

  • Protišmykový povrch

  • Prepínač krytiek

  • Batériová vložka na jednoduchú výmenu batérie
Upozornenie

Batérie nie sú súčasťou dodávky

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre lokálnu vizuálnu kontrolu podľa normy DIN EN 13018

Min./max. svetelný tok

80 / 600 lm

Možnosť zaostrenia

Áno

Rozsah osvetlenia min./max.

130 / 350 m

Druh krytia IP

IP 67

Označenie batérie

Ceruzková batéria Mignon AA; LR6; AM3

Počet batérií

4 KS

Min./max. prevádzková teplota

-20 do 40 °C

Materiál telesa

Hliník

Dĺžkaxšírkaxvýška

203 x 46 x 46 mm

Farba

Čierna

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokovýkonná batéria

BATERKA ALKALI AA MIGNON LR6 1,5V

Výkon batérie pre energeticky náročné aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie