Vreckové meracie pásmo 1C-PT18
Vreckové meracie pásmo 1C PT18
Obj. č.
071465 002
EAN 4056807593470
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitné a praktické vreckové meracie pásmo s plastovým puzdrom odolným voči nárazom a pásmom so žltým náterom.
- S dvojdielnym poistným tlačidlom
- Dlhá prevádzková životnosť vďaka koncovému háčiku s trojitým nitovaním
- Pohyblivé koncové háčiky na meranie vnútorných aj vonkajších rozmerov
- V súlade s triedou presnosti EC 2
- Vynikajúca čitateľnosť pásma
- Povrchová úprava pásma mimoriadne odolná voči poškriabaniu
- So sponou na opasok a remienkom na ruku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah merania dĺžky max. (L max) | 2 m |
Šírka pásu (b) | 16 mm |
Materiál telesa | plast |
Trieda presnosti | II |
Maximálne vytiahnutie pred zalomením pásma (vertikálne) | 220 cm |