Vreckové meracie pásmo 2C-PT18
Vreckové meracie pásmo 2C PT18
VRECKOVE MERACIE PASMO 2K-PT18 DL8M
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vreckové meracie pásmo vysokej kvality s 2-zložkovým plastovým krytom odolným voči nárazom, náterom z oboch strán a pohyblivým koncovým háčikom
- Dlhá životnosť vďaka koncovým háčikom s tromi nitmi
- Pohodlné používanie vďaka 2-zložkovému zaisťovaciemu tlačidlu
- Pohyblivé koncové háčiky vhodné na meranie vnútorných aj vonkajších rozmerov
- Potlač na oboch stranách pásma so žltou vrchnou a bielou spodnou stranou zaisťuje mimoriadne ľahkú čitateľnosť
- S praktickou sponou na opasok a remienkom na zápästie bude vždy po ruke
- Vďaka kompaktným rozmerom sa dá pohodlne nosiť vo vrecku alebo v kufríku na náradie
- Vyhovuje ES triede presnosti 2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vreckové meracie pásmo možno použiť na rôzne účely všade tam, kde je potrebné vykonať merania.
Rozsah merania dĺžky max. (L max) | 8 m |
Šírka pásu (b) | 25 mm |
Materiál telesa | plast |
Trieda presnosti | II |
Maximálne vytiahnutie pred zalomením pásma (vertikálne) | 360 cm |