Vreckové meracie pásmo
Vrec. meracie pásmo, plas. kryt, trieda pres. II
PASMO MERACIE VRECK. S MAG. 5M 25MM
Obj. č. 071464 569
EAN 4045989816439
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitné meracie pásmo s plastovým krytom na jednoduché meranie všetkých meracích rozsahov.
- Automatické navinutie pásky
- Koncový doraz tlmí pohyb oceľovej pásky pri navinutí, čím sa predlžuje prevádzková životnosť pásky
- Vďaka zakriveniu je oceľová páska výnimočne stabilná
- Pohyblivé koncové háčiky na jednoduché meranie vnútorných a vonkajších rozmerov
- V súlade s požiadavkami ES na triedu presnosti II
- Výnimočne jednoduché odčítanie hodnoty vďaka žltému lakovanému povrchu pásky, stupnicou v centimetroch a milimetroch a červenými desiatkovými hodnotami
- S odnímateľnou sponou na opasok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah merania dĺžky max. (L max) | 5 m |
Šírka pásu (b) | 25 mm |
Materiál telesa | ABS |
Trieda presnosti | II |
Verzia | Shákom smagnetickým koncom |