Vreckové meracie pásmo
Vreckové meracie pásmo
PASMO MERACIE VRECKOVE L2M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastové puzdro
Ľahké a odolné voči korózii
Oceľová páska je po navinutí chránená koncovým dorazom.
Predlžuje sa tým prevádzková životnosť pásky
Žltá lakovaná oceľová páska so stupnicou v cm/mm a pohyblivým príložným uholníkom
Výnimočne stabilná
Vďaka zakriveniu oceľovej pásky dochádza pri predĺžení k veľmi neskorému ohnutiu
S odnímateľnou sponou na opasok a plastovými slučkami
Vreckové meracie pásmo v súlade s triedou presnosti EEC 2.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah merania dĺžky max. (L max) | 2 m |
Šírka pásu (b) | 13 mm |
Materiál telesa | plast |
Trieda presnosti | II |
Maximálne vytiahnutie pred zalomením pásma (vertikálne) | 150 cm |