Vreckové meracie pásmo, magnetické, 2-zložkové, PT18
2C vreckové meracie pásmo magnetické PT18
VRECKOVE MERACIE MAG-PASMO 2K-PT18 DL5M
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vreckové meracie pásmo vysokej kvality s 2-zložkovým plastovým krytom odolným voči nárazom, náterom z oboch strán a magnetickým koncovým hákom.
- S dvojdielnym poistným tlačidlom
- Dlhá prevádzková životnosť vďaka koncovému háčiku s trojitým nitovaním
- Pohyblivé koncové háčiky na meranie vnútorných aj vonkajších rozmerov
- Vyhovuje ES triede presnosti 2
- Vynikajúca čitateľnosť vďaka obojstrannej tlači na pásku (vrchná strana je žltá, spodná strana je biela)
- So sponou na opasok a remienkom na ruku
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Rozsah merania dĺžky max. (L max) | 8 m | 
| Šírka pásu (b) | 25 mm | 
| Materiál telesa | plast | 
| Trieda presnosti | II | 
| Maximálne vytiahnutie pred zalomením pásma (vertikálne) | 360 cm |