Vreckové posuvné meradlo
Vreck. meradlo s nóniom, poistná skrutka navrchu
POSUVNE MERADLO (0-200MM)
Obj. č.
071576 022
EAN 4052712504518
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S poistnou skrutkou navrchu a plochým hĺbkomerom
- Brúsené a prekryté meracie povrchy
- Nónius a stupnica s matným chrómovaním
- Tabuľka závitov na zadnej strane
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah merania dĺžky max. | 200 mm |
Dĺžka meracích čeľustí | 50 mm |
Horné delenie nónia | 0,05 mm |
Spodné delenie nónia | 1/20mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 209,500 g |
Rozsah merania dĺžky min./max. | 0-200 mm |