Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vreckové posuvné meradlo With top locking screw and flat depth gauge

Vreck. meradlo s nóniom, poistná skrutka navrchu
POSUVNE MERADLO 0-300MM

Obj. č. 071576 014
EAN 4052712478963

Cena za zvolené balenie
Vreckové posuvné meradlo With top locking screw and flat depth gauge

Obj. č. 071576 014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Brúsené a prekryté meracie povrchy

  • Nónius a stupnica s matným chrómovaním

  • Tabuľka závitov na zadnej strane
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah merania dĺžky max.

300 mm

Dĺžka meracích čeľustí

60 mm

Horné delenie nónia

0,05 mm

Spodné delenie nónia

1/20mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Hmotnosť výrobku (na kus)

436 g

Rozsah merania dĺžky min./max.

0-300 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie