Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vreckové posuvné meradlo So spodnou poistnou skrutkou a kruhovým hĺbkomerom

Vreckové posuvné meradlo
POSUVNE MERADLO (0-150MM)

Obj. č. 071576 020

EAN 4052712499104

Cena za zvolené balenie
Vreckové posuvné meradlo So spodnou poistnou skrutkou a kruhovým hĺbkomerom

Obj. č. 071576 020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Nehrdzavejúca oceľ, kalená

  • Brúsené a prekryté meracie povrchy

  • Nónius a stupnica s matným chrómovaním

  • Poistná skrutka v spodnej časti

  • Okrúhly hĺbkomer

  • Tabuľka závitov na zadnej strane
Upozornenie

Dodáva sa v koženkovom puzdre

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah merania dĺžky max.

150 mm

Delenie nónia

0,05 mm

Dĺžka meracích čeľustí

40 mm

Materiál

Oceľ, nehrdzavejúca

Hmotnosť výrobku (na kus)

178,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie