Vreteno s adaptérom
Spindle with adapter
SKRUTKA M18X1,5 L=110 MM
Obj. č.
1952003735
EAN 4056807273730
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The stud enables the mounting of system adapters as well as the pressing out of components which are longer than the cylinder’s piston stroke. It is placed in the hollow piston using the spindle mount thread adapter.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Nástrojová oceľ |
Dĺžka | 110 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 278.000 g |