Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vreteno, segment 1 pre káblové cievky a ohybné elektroinštalačné rúrky

Vreteno na navinuté produkty/rúrky
TOCNA

Obj. č. 0975810201

EAN 4038898075912

Cena za zvolené balenie
Vreteno, segment 1 pre káblové cievky a ohybné elektroinštalačné rúrky

Obj. č. 0975810201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre odvíjačku kábla KAW 2

Jednoduché upevnenie pomocou troch skrutiek s vnútorným šesťhranom M6

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška

30 cm

Vhodnosť pre vnútorný priemer min.

80 mm

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Dopravná červená RAL 3020

Hmotnosť

1,25 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie