Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

Vŕtací a rezací olej CUT+COOL
OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Obj. č. 0893050004

EAN 4050641104274

Cena za zvolené balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

Obj. č. 0893050004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie

Univerzálna aplikácia



Chladí aj pri sprejovaní


  • Chráni nástroje

  • Zabraňuje privareniu malých čiastočiek materiálu na reznú hranu


Dobré vzlínacie vlastnosti, preniká aj do najmenších medzier



Vynikajúca ochrana proti korózii


  • Poskytuje trvalú ochranu pred ďalším hrdzavením a korodovaním

  • Nie je potrebné žiadne následné opracovanie ani konzervácia


Neobsahuje silikón, chlór, živice ani kyseliny

Upozornenie

Neobsahuje látky, ktoré narúšajú zmáčavosť náterových farieb.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Viacúčelový rezací olej na ľahké až stredne náročné obrábanie.

Pokyny

Aplikujte na obrobok zo vzdialenosti približne 20 – 30 cm.


Produkt sa používa v dodanom stave.

Obsah

400 ml

Obal

Sprej

Farba

Svetlohnedá, Načervenalá

Zápach/vôňa

Parfumovaný

Chemický základ

Minerálny olej

Skladovateľnosť od dátumu výroby

18 Mesiac

Hustota

0,889 g/cm³

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Neobsahuje chlór

Áno

Bod vzplanutia min.

190 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje živicu

Áno

Viskozita základného oleja, kinematická

12 mm²/s

Vŕtací a rezací olej Vŕtací a rezací olej Perfect Vŕtacia a rezacia pasta Perfect Vŕtací a rezací olej Eco Vŕtacia a rezacia pena Rezací olej DVGW Chladiace mazivo Ultra Chladiace mazivo Ultra HD
Materiály
Oceľ, legovaná oceľ xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Vysoko legovaná oceľ xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Liatina, sivá liatina xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Karbid volfrámu xx xxx xxx xx xxx x x xx
Neželezné základné kovy (mosadz, meď atď.) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Titán x xxx xxx xx xxx x x xx
Horčík x xxx xxx xx xxx x x xx
Hliník, hliníkové zliatiny x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Postupy opracovávania
Sústruženie, automatické sústruhy xx xxx x x x x xx xxx
Vŕtanie, zapúšťanie, vystružovanie xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Hlboké vŕtanie x xxx xxx xx xx x x xx
Pílenie xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Rezanie závitov xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Tvarovanie závitov, valcovanie xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Frézovanie x xxx x xx xx x xxx
Brúsenie x xxx x x x x xxx xx
Tvarovanie, valcovanie, ohýbanie x xxx xx xx xx x x xx
Dierovanie, jemné dierovanie x xx xx xx x x x
Preťahovanie, zazubenie x xxx xx xxx xxx x x x
Vlastnosti
Základ Minerálny olej Minerálny olej so synt. esterom Minerálny olej so synt. esterom Syntetický ester Glykol a ester Ester Minerálny olej Minerálny olej
Viskozita (mm²/s) 12 25 Konzistencia pasty 35 nevzťahuje sa 5 66 76
Minimálne množstvo pri mazaní
Bez povinných výstražných symbolov
Možno používať pri prácach zospodu
Schválenie DVGW
Biologicky odbúrateľný/schválený na používanie s potravinami
Výnimočne vysoký mazací výkon
Mimoriadne dlhá životnosť nástroja
Minimálna tvorba dymu
Výnimočne nízka spotreba
Dobré tokové vlastnosti
Neobsahuje kyselinu bóritú
Nízka penivosť
Mimoriadne vysoká mikrobiálna stabilita
Trieda znečistenia vôd 1 1 1 1 2 1 1 1
Neobsahuje formaldehyd
Mimoriadne šetrný k pokožke (neobsahuje amíny)
xxx vysoká vhodnosť
xx dobrá vhodnosť
x nízka vhodnosť
⎷ uplatňuje sa
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie