Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vŕtací a rezný olej CUT+COOL Eco

Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Eco
OLEJ VRTACI A REZNY ECO 400ML

Obj. č. 0893050011

EAN 4050641104793

Cena za zvolené balenie
Vŕtací a rezný olej CUT+COOL Eco

Obj. č. 0893050011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Biologicky odbúrateľný rezací olej

Aerosólový sprej s technológiou ECO-Stop


  • Možných až 2 500 aplikácií vďaka vopred definovanému množstvu na jedno použitie ventilu

  • Minimálna tvorba dymu


Jednoduché používanie


Keď sa používa nízka koncentrácia, kovy nie je potrebné vyčistiť pred montážou ani následným opracovaním (napr. zváraním)



Neutrálne vlastnosti


  • Možný kontakt s citlivými materiálmi (napr. mramor, plast a elektrické komponenty)

  • Bez zápachu
Upozornenie

Čistiace utierky namočené v oleji sa môžu uskladňovať len v nehorľavých, samotesniacich, tesne uzavretých a príslušne označených nádobách (BGI 560).

Oblasť použitia
Vŕtací a rezací olejVŕtací a rezací olej PerfectVŕtacia a rezacia pasta PerfectVŕtací a rezací olej EcoVŕtacia a rezacia penaRezací olej DVGWChladiaca kvapalina
Ultra
Chladiaca kvapalina
Ultra HD
Materiály
Postupy opracovávania
Vlastnosti
Základový materiálMinerálny olejMinerálny olej so synt. esteromMinerálny olej so synt. esteromSynt. esterGlykol a esterEsterMinerálny olejMinerálny olej
Oceľ, legovaná oceľxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vysoko legovaná oceľxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Liatina, sivá liatinaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karbidxxxxxxxxxxxxxxxxx
Neželezné základné kovy (mosadz, meď atď.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titánxxxxxxxxxxxxxxxx
Horčíkxxxxxxxxxxxxxxxx
Hliník, hliníkové zliatinyxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sústruženie, sústruhyxxxxxxxxxxxxxx
Vŕtanie, zapúšťanie, vystružovaniexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hlboké vŕtaniexxxxxxxxxxxxxxx
Píleniexxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rezanie závitovxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Modelovanie závitov, valcovaniexxxxxxxxxxxxxxxxxx
Frézovaniexxxxxxxxxx xxx
Brúseniexxxxxxxxxxxxx
Tvarovanie, valcovanie, ohýbaniexxxxxxxxxxxxxx
Dierovanie, jemné dierovaniexxxxxxx xxx
Preťahovanie, zazubeniexxxxxxxxxxxxxxx
Viskozita (mm²/s)1225Konzistencia pasty35nevzťahuje sa56676
Minimálne množstvo pri mazaní
Bez povinných výstražných symbolov
Možno používať v obrátenej polohe
Schválenie DVGW
Biologicky odbúrateľný/schválený na používanie s potravinami
Výnimočne vysoký mazací výkon
Mimoriadne dlhá životnosť nástroja
Minimálna tvorba dymu
Výnimočne nízka spotreba
Dobré tokové vlastnosti
Neobsahuje kyselinu bóritú
Nízka penivosť
Mimoriadne vysoká mikrobiálna stabilita
Trieda znečistenia vôd11112111
Neobsahuje formaldehyd
Mimoriadne šetrný k pokožke (neobsahuje amíny)
xxx vysoká vhodnosť
xx dobrá vhodnosť
x nízka vhodnosť
⎷ uplatňuje sa

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie na pracovisku pri zníženom mazaní a v priestoroch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Ideálne vhodný na použitie pri povrchových tlakoch medzi obrobkom a nástrojom a pri všetkých zložitých operáciách obrábania materiálov. Môže sa použiť na tvarovanie ocele, hliníka a ťažkých neželezných kovov.

Pokyny

V prípade aplikácií s nízkou koncentráciou nie je potrebné kovy pred montážou ani následným opracovaním (napr. zváraním) čistiť. Produkt sa spracúva v dodanom stave.

Obsah

400 ml

Obal

Sprej

Farba

Svetložltá

Zápach/vôňa

Neutrálny

Chemický základ

Syntetický ester

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Hustota

0,77 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Neobsahuje chlór

Áno

Neobsahuje ťažké kovy

Áno

Bod vzplanutia min.

275 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje živicu

Áno

Viskozita základného oleja, kinematická

35 mm²/s

Neobsahuje fosfor

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kohútik Závit DN 45 pre 5 l a 10 l plastové kanistre

KOHUTIK VYPUSTACI NA BANDASKU 5L

Kohútik umožňuje rýchle a jednoduché plnenie a vypúšťanie kvapalín a pomáha rýchlo dávkovať veľké množstvá kvapalín v krátkom čase.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie