Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect
OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Obj. č. 0893050008
EAN 4050641104427

Cena za zvolené balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

Obj. č. 0893050008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania

Bezpečné a efektívne používanie


  • Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie

  • Dlhšia životnosť nástroja

  • Vysokoúčinná ochrana proti korózii

  • Ak sa používa v malých množstvách, môže sa zvárať bez predchádzajúceho čistenia


Možno používať ako mikromazivo


Optimálny výkon a najlepšie výsledky vďaka špeciálne zosúladeným komponentom



Spoľahlivý výkon, dokonca aj na nástrojoch s nesprávnymi nastaveniami

Upozornenie

Čistiace utierky namočené v oleji sa môžu uskladňovať len v nehorľavých, samotesniacich, tesne uzavretých a príslušne označených nádobách (BGI 560)! Strojový olej je taktiež dostupný vo forme aerosólu pod názvom Vŕtací a rezací olej Cut & Cool Perfect – sprej (0893 050 008).

Oblasť použitia
Vŕtací a rezací olejVŕtací a rezací olej PerfectVŕtacia a rezacia pasta PerfectVŕtací a rezací olej EcoVŕtacia a rezacia penaRezací olej DVGWChladiace mazivo UltraChladiace mazivo Ultra HD
Materiály
Postupy obrábania
Vlastnosti
Základný materiálMinerálny olejMinerálny olej so synt. esteromMinerálny olej so synt. esteromSyntetický esterGlykol a esterEsterMinerálny olejMinerálny olej
Oceľ, legovaná oceľxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vysoko legovaná oceľxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Liatina, sivá liatinaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Spekaný karbidxxxxxxxxxxxxxxxxx
Neželezné kovy (meď, mosadz atď.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titánxxxxxxxxxxxxxxxx
Horčíkxxxxxxxxxxxxxxxx
Hliník, hliníkové zliatinyxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sústruženie, automatické sústruhyxxxxxxxxxxxxxx
Vŕtanie, zapúšťanie, vystružovaniexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hlboké vŕtaniexxxxxxxxxxxxxxx
Píleniexxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rezanie závitovxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tvarovanie závitov, valcovaniexxxxxxxxxxxxxxxxxx
Frézovaniexxxxxxxxxx xxx
Brúseniexxxxxxxxxxxxx
Tvarovanie, valcovanie, ohýbaniexxxxxxxxxxxxxx
Dierovanie, jemné dierovaniexxxxxxx xxx
Preťahovanie, zazubeniexxxxxxxxxxxxxxx
Viskozita (mm²/s)1225Konzistencia pasty35nevzťahuje sa56676
Minimálne množstvo pri mazaní
Bez povinných výstražných symbolov
Možno používať v obrátenej polohe
Schválenie DVGW
Biologicky odbúrateľný/schválený na používanie s potravinami
Výnimočne vysoký výkon mazania
Výnimočne dlhá životnosť nástroja
Minimálna tvorba dymu
Výnimočne nízka spotreba
Dobré vzlínacie vlastnosti
Neobsahuje kyselinu bóritú
Nízka penivosť
Výnimočne vysoká mikrobiálna stabilita
Trieda znečistenia vôd11112111
Neobsahuje formaldehyd
Mimoriadne šetrný k pokožke (neobsahuje amíny)
xxx vysoká vhodnosť
xx dobrá vhodnosť
x nízka vhodnosť
⎷ vhodný

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Chladivo nemiešateľné s vodou na obrábanie a tvarovanie ocele, vysoko legovanej ocele, hliníka, neželezných základných kovov, titánu, karbidu, liatiny atď.

Pokyny

Produkt sa spracúva v dodanom stave.

Obsah

400 ml

Obal

Sprej

Farba

Žltooranžová

Zápach/vôňa

Olej

Chemický základ

Minerálny olej so syntetickým esterom

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Hustota

0.835 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Neobsahuje chlór

Áno

Neobsahuje ťažké kovy

Áno

Bod vzplanutia min.

170 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje živicu

Áno

Viskozita základného oleja, kinematická

25 mm²/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie