Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vŕtacia korunka s odsávaním prachu Plus D

Vŕtacia korunka s odsávaním prachu Plus D
VRTAK PRIKLEPOVY PLUS D D8 L270 PL150

Obj. č. 0648458027

EAN 4058794197204

Cena za zvolené balenie
Vŕtacia korunka s odsávaním prachu Plus D

Obj. č. 0648458027

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne rýchly príklepový vrták s hlavou s dvomi výkonnými reznými hranami na vŕtanie a odsávanie v rámci jedného pracovného kroku

Bezprašné vŕtanie


  • Prach sa odsaje, akonáhle sa objaví vo vŕtanom otvore

  • Chráni používateľa pred poškodením zdravia

  • Zvyšuje prevádzkovú životnosť

  • Nevyžaduje sa žiadne následné čistenie vŕtaného otvoru

  • Významná prevencia tvorby prachu na stavenisku


Veľmi rýchle vŕtanie s dlhou prevádzkovou životnosťou


Robustná geometria hlavy s 2 reznými hranami a mimoriadne veľké odsávacie otvory priamo v oblasti hlavy



Vhodné pre všetky štandardné, certifikované vysávače prachu triedy M


Flexibilný, jednodielny gumový podtlakový adaptér



Presné bodové vŕtanie


Špeciálny samocentrovací hrot

Upozornenie
  • Oceľové výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika

  • Dodržiavajte priložený návod na používanie

  • Oprávnené na podporu nemeckej inštitúcie sociálneho úrazového poistenia pre stavebný priemysel (BG BAU)

  • Používajte len s vysávačmi triedy prašnosti M
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Čisté a bezprašné vŕtané otvory na osadenie chemických kotiev

  • Vŕtané otvory na následnú inštaláciu alebo na výmenu nesprávne vložených vystužovacích tyčí

  • Práca na kritických miestach, kde sa musí zachovávať bezprašnosť, napríklad vo verejných budovách, nemocniciach atď.

  • Renovačné práce, kde je potrebné predchádzať tvorbe prachu a chrániť používateľa

Priemer (Ø)

8 mm

Dĺžka

270 mm

Pracovná dĺžka

150 mm

Počet ostrí

2 KS

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-plus

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Jemnosť chodu (bodovací systém)

2 zo 4 bodov

Presnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Pevnosť vystuženia (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie