Vŕtacia korunka s odsávaním prachu Plus D
Vŕtacia korunka s odsávaním prachu Plus D
VRTAK S ODSAVANIM PLUS-D12-L320-PL200MM
Obj. č. 0648451232
EAN 4046777218336
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezprašné vŕtanie
- Prach sa odsaje, akonáhle sa objaví vo vŕtanom otvore
- Chráni používateľa pred poškodením zdravia
- Zvyšuje prevádzkovú životnosť
- Nevyžaduje sa žiadne následné čistenie vŕtaného otvoru
- Významná prevencia tvorby prachu na stavenisku
Veľmi rýchle vŕtanie s dlhou prevádzkovou životnosťou
Robustná geometria hlavy s 2 reznými hranami a mimoriadne veľké odsávacie otvory priamo v oblasti hlavy
Vhodné pre všetky štandardné, certifikované vysávače prachu triedy M
Flexibilný, jednodielny gumový podtlakový adaptér
Presné bodové vŕtanie
Špeciálny samocentrovací hrot
- Oceľové výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika
- Dodržiavajte priložený návod na používanie
- Oprávnené na podporu nemeckej inštitúcie sociálneho úrazového poistenia pre stavebný priemysel (BG BAU)
- Používajte len s vysávačmi triedy prašnosti M
Hárky údajov(X)
- Čisté a bezprašné vŕtané otvory na osadenie chemických kotiev
- Vŕtané otvory na následnú inštaláciu alebo na výmenu nesprávne vložených vystužovacích tyčí
- Práca na kritických miestach, kde sa musí zachovávať bezprašnosť, napríklad vo verejných budovách, nemocniciach atď.
- Renovačné práce, kde je potrebné predchádzať tvorbe prachu a chrániť používateľa
Priemer (Ø) | 12 mm |
Dĺžka | 320 mm |
Pracovná dĺžka | 200 mm |
Počet ostrí | 2 KS |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-plus |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Jemnosť chodu (bodovací systém) | 2 zo 4 bodov |
Presnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Pevnosť vystuženia (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |