Vŕtacia šablóna Pre nylónové kľučky dverí
Vŕt. šablóna pre nylon. dverovú kľučku
SABLONA VRTACIA PRISLUS. PLAST CENTR.
Obj. č. 068819130
EAN 4011231597111
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastová vŕtacia šablóna s oceľovými vŕtacími puzdrami
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodná na efektívnu montáž dverových kľučiek z nylónu
![]() | |
Vhodnosť pre kľučku dverí | DH polyamid, DH PL 502 |
Materiál | Oceľ/plast |
Farba | Červená |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Šírka | 70 mm |
Priemer otvoru | 6,5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!