Vŕtacia šablóna na závesy SBL-3
Vŕtacia šablóna na závesy, SBL-3
SABLONA VRTACIA SBL3 52/5,5
GRASS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na aplikáciu odporúčame akumulátorový vŕtací skrutkovač.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Môže sa použiť na vŕtanie otvorov pre závesy (optimálne vhodné pre rýchloupínacie závesy Nexis/Tiomos Impresso) a vŕtanie základnej dosky.
1. Umiestnite vŕtaciu šablónu pre základovú dosku do jednotky (A), vyvŕtajte otvory s priemerom 5 mm.
2. Nastavte rozmer dutiny (CC) na vŕtacej šablóne na závesy (2) pomocou excentra (3).
3. Umiestnite vŕtaciu šablónu na závesy (2) na dvierka (B). Definujte dolný a horný okraj dverí (DL) nad vnútorným okrajom jednotky na prednej mierke a pomocou upínacieho zariadenia zafixujte vŕtaciu šablónu.
4. Upnite šesťhranný nosič do ručnej vŕtačky a umiestnite potrebné otvory.
![]() | |
Max. upínací rozsah | 25 mm |
Vzdialenosť hlavy min./max. | -7-+8 mm |
Materiál | Oceľ/Zamak/plast |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!