Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vŕtacia šablóna pre systémové skrutky ∅5 mm

Vŕtacia šablóna VBL-2
SABLONA PRE SKRUTKY VBL2

Obj. č. 068380046

EAN 4024835825191

Cena za zvolené balenie
Vŕtacia šablóna pre systémové skrutky ∅5 mm

Obj. č. 068380046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S fixačným dorazom (37 mm) pre rýchle nastavenie polohy na obrobku a dorazom pre materiál s hrúbkou 16 mm a 19 mm
  • Dlhá životnosť

  • Kalené vŕtacie puzdrá
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru

5 mm

Sieťový modul

32 mm

Vzdialenosť medzi okrajom kostry a stredom otvoru

37 mm

Vhodnosť pre hrúbku dosky

16/19 mm

Materiál

Plast/oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie