Vŕtacie a búracie kladivo BMH 32-XE
Vŕtacie a búracie kladivo BMH 32-XE
KLADIVO VRTACIE BMH 32-XE
Obj. č. 07025431
EAN 4048539223015
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchly postup pri vŕtaní a výnimočne plynulý chod
Antivibračný systém chráni kĺby používateľa. Kratšie časy vŕtania s vysokou silou príklepu.
V mnohých prípadoch eliminuje potrebu použiť ďalšie búracie kladivo
Funkcia sekania so silou príklepu 4,2 joulu
Práca bez námahy
24 uzamknuteľných nastavení dláta umožňuje úpravu na akýkoľvek pracovný uhol.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 900 W |
Poskytovaný výkon | 550 W |
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-760 ot/min |
Frekvencia príklepu min./max. | 0-3600 ot/min |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-plus |
Sila príklepu | 4,2 J |
Priemer vŕtania v betóne min./max. | 6-32 mm |
Odporúčaný rozsah vŕtania pre optimálny výkon (vbetóne) min./max. | 12-24 mm |
Výkon pri vŕtaní (objem) do betónu za minútu max. | 75 cm³ |
Priemer vŕtania dutou vŕtacou korunkou v murive max. | 90 mm |
Priemer vŕtania v oceli max. | 13 mm |
Priemer vŕtania v dreve max. | 32 mm |
Hmotnosť stroja | 4,7 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
KUFR.VLOZKA-MA-(BMH32-XE)
KUFOR-ORSYBULL-MASTER
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.