Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vŕtacie a sekacie kladivo BMH 40-XES

Vŕtacie a búracie kladivo BMH 40-XES
KLADIVO VRTACIE ELEKT. BMH40-XE

Obj. č. 07025531

EAN 4050382117182

Cena za zvolené balenie
Vŕtacie a sekacie kladivo BMH 40-XES

Obj. č. 07025531

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vŕtacie a sekacie kladivo s dvojfázovou bezpečnostnou spojkou a dvojitým tlmiacim systémom. Vyššia pracovná bezpečnosť a pohodlie.

Vysoká úroveň bezpečnosti


Možnosť použitia vyššieho uťahovacieho momentu pomocou dvojfázového pripájania 40 Nm/80 Nm



Signalizácia porúch


Indikátor LED signalizuje poruchy a potrebu výmeny uhlíkových kief.



Rýchly priebeh vŕtania a extrémne plynulý chod


Antivibračný systém chráni kĺby používateľa. Kratšie doby vŕtania s vysokou silou príklepu.



V mnohých prípadoch eliminuje potrebu použiť ďalšie búracie kladivo


Funkcia sekania so silou príklepu 8 joulu



Práca bez námahy


18 uzamknuteľných nastavení dláta umožňuje úpravu podľa akéhokoľvek pracovného uhla.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

1300 W

Poskytovaný výkon

615 W

Voľnobežné otáčky min./max.

210-415 ot/min

Frekvencia príklepu min./max.

1430-2840 ot/min

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-max

Sila príklepu

8 J

Priemer vŕtania v betóne min./max.

12-40 mm

Odporúčaný rozsah vŕtania pre optimálny výkon (vbetóne) min./max.

25-35 mm

Priemer vŕtania prerážacím vrtákom v betóne max.

65 mm

Výkon pri vŕtaní (objem) do betónu za minútu max.

175 cm³

Výkon sekáča v betóne max.

200 kg/h

Priemer vŕtania dutou vŕtacou korunkou v murive max.

100 mm

Hmotnosť stroja

6,95 kg

Dĺžka kábla

4 m

Obsahuje Vŕtacie a sekacie kladivo BMH 40-XES:
1 x
Handle

NAHRADNY DIEL PRIDAVNA RUKOVAT

Množstvo: 1 x
Sprej na údržbu
1 x
Sprej na údržbu

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Popis:
100 ml
Na mazanie pántov, montážnych prvkov nástrojov a strojových držiakov
Množstvo: 1 x
1 x
Prázdny kufrík pre vŕtacie kladivo a sekacie kladivá BMH 40-XES

KUFOR-MA-F.07025531-(BMH40-XES)

Množstvo: 1 x