Vŕtacie puzdro s nákružkom
DIN 172 oceľ bez povrch. úp., tvar A
Obj. č.
5172210
EAN 4057709851866
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 172 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 10 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 15 mm |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Normy | DIN 172 |