Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vrták HPC zo spekaného karbidu Speeddrill 4.0 – Inox, DIN 6537K, 3xD, krátky, 4 vŕtacie hrany, s vnútorným chladením

Špir. vr. SD4.0 DIN 6537K, typ N, IC, NANODUR INOX
VRT-SP4.0-DIN6537K-IX-ND-IK-HA-D4,3MM

Obj. č. 5443011218

EAN 4062856165421

Cena za zvolené balenie
Vrták HPC zo spekaného karbidu Speeddrill 4.0 – Inox, DIN 6537K, 3xD, krátky, 4 vŕtacie hrany, s vnútorným chladením

Obj. č. 5443011218

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu s vnútornými chladiacimi kanálikmi vhodný predovšetkým na opracovávanie nehrdzavejúcich ocelí. Špeciálne bodové prerezávanie zabezpečuje ideálne odstraňovanie triesok. Optimálny oblý tvar otvoru vďaka 4 vŕtacím hranám umožňuje presné zarovnanie otvoru s optimálnou kvalitou povrchu. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre výkon opracovávania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6887

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Liatina, Titán

Normy

DIN 6537

Verzia

Krátky

Povrch

NANODUR

Max. hĺbka vŕtania (D)

3xD

Rezný materiál

SC

Počet vodiacich hrán

4 KS

Vrcholový uhol

140 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vnútorný

Priemer (d1)

4,3 mm

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Dĺžka (l1)

66 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

24 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

6 mm

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán

Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill 4.0
Pre priemer 3 až 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
Priemery 3 – 5,9 Priemer 6 – 8,9 Priemer 9,0 – 11,9 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² IC 175 0,220 0,310 0,390 0,480
500 – 850 N/mm² IC 161 0,220 0,310 0,390 0,480
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² IC 161 0,220 0,310 0,390 0,480
850 – 1 000 N/mm² IC 161 0,220 0,310 0,390 0,480
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² IC 161 0,210 0,290 0,380 0,450
700 – 850 N/mm² IC 154 0,210 0,290 0,380 0,450
850 – 1 000 N/mm² IC 132 0,100 0,150 0,190 0,250
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1 000 N/mm² IC 138 0,100 0,150 0,190 0,250
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² IC 161 0,220 0,310 0,390 0,480
Legované cementované ocele < 1 000 N/mm² IC 138 0,200 0,280 0,350 0,430
Nitridačné ocele < 1 000 N/mm² IC 126 0,100 0,150 0,190 0,250
Nástrojové ocele < 850 N/mm² IC 112 0,100 0,150 0,190 0,250
850 – 1 100 N/mm² IC 81 0,100 0,150 0,190 0,250
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² IC 113 0,120 0,180 0,230 0,230
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² IC 105 0,120 0,180 0,230 0,230
< 850 N/mm² IC 105 0,120 0,180 0,230 0,230
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1 100 N/mm² IC 98 0,120 0,180 0,230 0,230
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² IC 60 0,060 0,120 0,180 0,180
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² IC 360 0,220 0,310 0,390 0,480
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² IC 360 0,220 0,310 0,390 0,480
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² IC 360 0,220 0,310 0,390 0,480
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² IC 160 0,110 0,170 0,210 0,280
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² IC 200 0,110 0,170 0,210 0,280
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² IC 200 0,110 0,170 0,210 0,280
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² IC 200 0,110 0,170 0,210 0,280
650 – 850 N/mm² IC 200 0,110 0,170 0,210 0,280
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² IC 200 0,110 0,170 0,210 0,280
850 – 1 200 N/mm² IC 200 0,110 0,170 0,210 0,280
Kľúč
IC = vnútorné chladenie
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie