Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vrták HPC zo spekaného karbidu Speeddrill 4.0 – Inox, DIN 6537K, 3xD, krátky, 4 vŕtacie hrany, s vnútorným chladením

Špir. vr. SD4.0 DIN 6537K, typ N, IC, NANODUR INOX
VRT-SP4.0-DIN6537K-IX-ND-IK-HE-D10,3MM

Obj. č. 5443011696

EAN 4062856165391

Cena za zvolené balenie
Vrták HPC zo spekaného karbidu Speeddrill 4.0 – Inox, DIN 6537K, 3xD, krátky, 4 vŕtacie hrany, s vnútorným chladením

Obj. č. 5443011696

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu s vnútornými chladiacimi kanálikmi vhodný predovšetkým na opracovávanie nehrdzavejúcich ocelí. Špeciálne bodové prerezávanie zabezpečuje ideálne odstraňovanie triesok. Optimálny oblý tvar otvoru vďaka 4 vŕtacím hranám umožňuje presné zarovnanie otvoru s optimálnou kvalitou povrchu. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre výkon opracovávania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6887

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Liatina, Titán

Normy

DIN 6537

Verzia

Krátky

Povrch

NANODUR

Max. hĺbka vŕtania (D)

3xD

Rezný materiál

SC

Počet vodiacich hrán

4 KS

Vrcholový uhol

140 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vnútorný

Priemer (d1)

10,3 mm

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HE

Dĺžka (l1)

102 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

55 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

12 mm

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán

Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill 4.0
Pre priemer 3 až 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
Priemery 3 – 5,9 Priemer 6 – 8,9 Priemer 9,0 – 11,9 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² IC 175 0,220 0,310 0,390 0,480
500 – 850 N/mm² IC 161 0,220 0,310 0,390 0,480
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² IC 161 0,220 0,310 0,390 0,480
850 – 1 000 N/mm² IC 161 0,220 0,310 0,390 0,480
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² IC 161 0,210 0,290 0,380 0,450
700 – 850 N/mm² IC 154 0,210 0,290 0,380 0,450
850 – 1 000 N/mm² IC 132 0,100 0,150 0,190 0,250
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1 000 N/mm² IC 138 0,100 0,150 0,190 0,250
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² IC 161 0,220 0,310 0,390 0,480
Legované cementované ocele < 1 000 N/mm² IC 138 0,200 0,280 0,350 0,430
Nitridačné ocele < 1 000 N/mm² IC 126 0,100 0,150 0,190 0,250
Nástrojové ocele < 850 N/mm² IC 112 0,100 0,150 0,190 0,250
850 – 1 100 N/mm² IC 81 0,100 0,150 0,190 0,250
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² IC 113 0,120 0,180 0,230 0,230
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² IC 105 0,120 0,180 0,230 0,230
< 850 N/mm² IC 105 0,120 0,180 0,230 0,230
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1 100 N/mm² IC 98 0,120 0,180 0,230 0,230
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² IC 60 0,060 0,120 0,180 0,180
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² IC 360 0,220 0,310 0,390 0,480
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² IC 360 0,220 0,310 0,390 0,480
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² IC 360 0,220 0,310 0,390 0,480
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² IC 160 0,110 0,170 0,210 0,280
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² IC 200 0,110 0,170 0,210 0,280
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² IC 200 0,110 0,170 0,210 0,280
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² IC 200 0,110 0,170 0,210 0,280
650 – 850 N/mm² IC 200 0,110 0,170 0,210 0,280
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² IC 200 0,110 0,170 0,210 0,280
850 – 1 200 N/mm² IC 200 0,110 0,170 0,210 0,280
Kľúč
IC = vnútorné chladenie
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie