Vrták HPC zo spekaného karbidu Speeddrill 4.0 – Inox, DIN 6537L, dlhý, 5xD, 4 vŕtacie hrany, s vnútorným chladením
Špir. vr. SD4.0 DIN 6537L, typ N, IC, NANODUR INOX
VRT-SP4.0-DIN6537L-IX-ND-IK-HB-D9,0MM
Obj. č. 5443012077
EAN 4062856119554
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6897 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ |
Normy | DIN 6537 |
Verzia | Dlhý |
Povrch | NANODUR |
Max. hĺbka vŕtania (D) | 5xD |
Rezný materiál | SC |
Počet vodiacich hrán | 4 KS |
Vrcholový uhol | 140 Stupeň |
Počet ostrí | 2 KS |
Prívod chladiva | Vnútorný |
Priemer (d1) | 9,0 mm |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Dĺžka (l1) | 103 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 61 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h7 |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny |
| Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill 4.0 | |||||||
| Pre priemer 3 až 12 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | |||
| Priemery 3 – 5,9 | Priemer 6 – 8,9 | Priemer 9,0 – 11,9 | Priemer 12 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | IC | 175 | 0,220 | 0,31 | 0,39 | 0,48 |
| 500 – 850 N/mm² | IC | 161 | 0,220 | 0,31 | 0,39 | 0,48 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | IC | 161 | 0,220 | 0,31 | 0,39 | 0,48 |
| 850 – 1 000 N/mm² | IC | 161 | 0,220 | 0,31 | 0,39 | 0,48 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | IC | 161 | 0,210 | 0,29 | 0,38 | 0,45 |
| 700 – 850 N/mm² | IC | 154 | 0,210 | 0,29 | 0,38 | 0,45 | |
| 850 – 1 000 N/mm² | IC | 132 | 0,100 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1 000 N/mm² | IC | 138 | 0,100 | 0,15 | 0,19 | 0,25 |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | IC | 161 | 0,220 | 0,31 | 0,39 | 0,48 |
| Legované cementované ocele | < 1 000 N/mm² | IC | 138 | 0,2 | 0,28 | 0,35 | 0,43 |
| Nitridačné ocele | < 1 000 N/mm² | IC | 126 | 0,100 | 0,15 | 0,19 | 0,25 |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | IC | 112 | 0,100 | 0,15 | 0,19 | 0,25 |
| 850 – 1 100 N/mm² | IC | 81 | 0,100 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | IC | 113 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,23 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | IC | 105 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,23 |
| < 850 N/mm² | IC | 105 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1 100 N/mm² | IC | 98 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,23 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | IC | 60 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,18 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | IC | 360 | 0,22 | 0,31 | 0,39 | 0,48 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | IC | 360 | 0,22 | 0,31 | 0,39 | 0,48 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | IC | 360 | 0,22 | 0,31 | 0,39 | 0,48 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | IC | 160 | 0,110 | 0,17 | 0,21 | 0,28 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | IC | 200 | 0,110 | 0,17 | 0,21 | 0,28 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | IC | 200 | 0,110 | 0,17 | 0,21 | 0,28 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | IC | 200 | 0,110 | 0,17 | 0,21 | 0,28 |
| 650 – 850 N/mm² | IC | 200 | 0,110 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | IC | 200 | 0,110 | 0,17 | 0,21 | 0,28 |
| 850 – 1 200 N/mm² | IC | 200 | 0,110 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | |
| Kľúč |
| IC = vnútorné chladenie |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |