Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vrták HPC zo spekaného karbidu Speeddrill 4.0 – Inox, DIN 6537L, dlhý, 5xD, 4 vŕtacie hrany, s vnútorným chladením

Špir. vr. SD4.0 DIN 6537L, typ N, IC, NANODUR INOX
VRT-SP4.0-DIN6537L-IX-ND-IK-HB-D9,5MM

Obj. č. 5443012085

EAN 4062856118816

Cena za zvolené balenie
Vrták HPC zo spekaného karbidu Speeddrill 4.0 – Inox, DIN 6537L, dlhý, 5xD, 4 vŕtacie hrany, s vnútorným chladením

Obj. č. 5443012085

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu s vnútornými chladiacimi kanálikmi vhodný predovšetkým na opracovávanie nehrdzavejúcich ocelí. Špeciálne bodové prerezávanie zabezpečuje ideálne odstraňovanie triesok. Optimálny oblý tvar otvoru vďaka 4 vŕtacím hranám umožňuje presné zarovnanie otvoru s optimálnou kvalitou povrchu. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre výkon opracovávania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6897

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ

Normy

DIN 6537

Verzia

Dlhý

Povrch

NANODUR

Max. hĺbka vŕtania (D)

5xD

Rezný materiál

SC

Počet vodiacich hrán

4 KS

Vrcholový uhol

140 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vnútorný

Priemer (d1)

9,5 mm

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Dĺžka (l1)

103 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

61 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

10 mm

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny

Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill 4.0
Pre priemer 3 až 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
Priemery 3 – 5,9 Priemer 6 – 8,9 Priemer 9,0 – 11,9 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² IC 175 0,220 0,31 0,39 0,48
500 – 850 N/mm² IC 161 0,220 0,31 0,39 0,48
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² IC 161 0,220 0,31 0,39 0,48
850 – 1 000 N/mm² IC 161 0,220 0,31 0,39 0,48
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² IC 161 0,210 0,29 0,38 0,45
700 – 850 N/mm² IC 154 0,210 0,29 0,38 0,45
850 – 1 000 N/mm² IC 132 0,100 0,15 0,19 0,25
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1 000 N/mm² IC 138 0,100 0,15 0,19 0,25
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² IC 161 0,220 0,31 0,39 0,48
Legované cementované ocele < 1 000 N/mm² IC 138 0,2 0,28 0,35 0,43
Nitridačné ocele < 1 000 N/mm² IC 126 0,100 0,15 0,19 0,25
Nástrojové ocele < 850 N/mm² IC 112 0,100 0,15 0,19 0,25
850 – 1 100 N/mm² IC 81 0,100 0,15 0,19 0,25
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² IC 113 0,12 0,18 0,23 0,23
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² IC 105 0,12 0,18 0,23 0,23
< 850 N/mm² IC 105 0,12 0,18 0,23 0,23
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1 100 N/mm² IC 98 0,12 0,18 0,23 0,23
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² IC 60 0,06 0,12 0,18 0,18
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² IC 360 0,22 0,31 0,39 0,48
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² IC 360 0,22 0,31 0,39 0,48
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² IC 360 0,22 0,31 0,39 0,48
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² IC 160 0,110 0,17 0,21 0,28
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² IC 200 0,110 0,17 0,21 0,28
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² IC 200 0,110 0,17 0,21 0,28
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² IC 200 0,110 0,17 0,21 0,28
650 – 850 N/mm² IC 200 0,110 0,17 0,21 0,28
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² IC 200 0,110 0,17 0,21 0,28
850 – 1 200 N/mm² IC 200 0,110 0,17 0,21 0,28
Kľúč
IC = vnútorné chladenie
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie