Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vrták HPC zo spekaného karbidu Speeddrill 4.0 – Universal, DIN 6537K, 3xD, krátky, 4 vŕtacie hrany, s vnútorným chladením

Špir. vr. SD4.0 DIN 6537K, typ N, IC, ANTRADUR Uni
VRT-SP4.0-DIN6537K-UV-AD-IK-HA-D9,25MM

Obj. č. 5443010035

EAN 4062856107629

Cena za zvolené balenie
Vrták HPC zo spekaného karbidu Speeddrill 4.0 – Universal, DIN 6537K, 3xD, krátky, 4 vŕtacie hrany, s vnútorným chladením

Obj. č. 5443010035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu s vnútornými chladiacimi kanálikmi na univerzálne aplikácie. Špeciálna povrchová úprava umožňuje ideálne odstraňovanie triesok. Optimálny oblý tvar otvoru vďaka 4 vŕtacím hranám umožňuje presné zarovnanie otvoru s optimálnou kvalitou povrchu. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre výkon opracovávania.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6867

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov

Normy

DIN 6537

Verzia

Krátky

Povrch

ANTRADUR

Max. hĺbka vŕtania (D)

3xD

Rezný materiál

SC

Počet vodiacich hrán

4 KS

Vrcholový uhol

140 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vnútorný

Priemer (d1)

9,25 mm

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Dĺžka (l1)

89 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

47 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

6 mm

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre vysokovýkonný vrták zo spekaného karbidu Speeddrill 4.0
Pre priemer 3 až 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
Priemery 3 – 5,9 Priemer 6 – 8,9 Priemer 9,0 – 11,9 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² IC 175 0,224 0,308 0,392 0,476
500 – 850 N/mm² IC 161 0,224 0,308 0,392 0,476
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² IC 161 0,224 0,308 0,392 0,476
850 – 1 000 N/mm² IC 161 0,224 0,308 0,392 0,476
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² IC 161 0,210 0,294 0,378 0,448
700 – 850 N/mm² IC 154 0,210 0,294 0,378 0,448
850 – 1 000 N/mm² IC 147 0,112 0,168 0,210 0,280
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1 000 N/mm² IC 154 0,112 0,168 0,210 0,280
1000 – 1 200 N/mm² IC 140 0,112 0,168 0,210 0,280
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² IC 161 0,224 0,308 0,392 0,476
Legované cementované ocele < 1 000 N/mm² IC 154 0,224 0,308 0,392 0,476
1 000 – 1 200 N/mm² IC 119 0,210 0,294 0,378 0,448
Nitridačné ocele < 1 000 N/mm² IC 140 0,112 0,168 0,210 0,280
1 000 – 1 200 N/mm² IC 133 0,112 0,168 0,210 0,280
Nástrojové ocele < 850 N/mm² IC 112 0,112 0,168 0,210 0,280
850 – 1 100 N/mm² IC 91 0,112 0,168 0,210 0,280
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² IC 100 0,100 0,160 0,200 0,200
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² IC 95 0,100 0,160 0,200 0,200
< 850 N/mm² IC 95 0,100 0,160 0,200 0,200
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1 100 N/mm² IC 90 0,100 0,160 0,200 0,200
Liatina < 180 HB IC 196 0,280 0,350 0,490 0,560
> 180 HB IC 168 0,280 0,350 0,490 0,560
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB IC 168 0,180 0,250 0,320 0,420
> 260 HB IC 154 0,180 0,250 0,320 0,420
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² IC 60 0,060 0,120 0,180 0,180
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² IC 360 0,224 0,308 0,392 0,476
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² IC 360 0,224 0,308 0,392 0,476
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² IC 360 0,224 0,308 0,392 0,476
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² IC 160 0,112 0,168 0,210 0,280
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² IC 200 0,112 0,168 0,210 0,280
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² IC 200 0,112 0,168 0,210 0,280
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² IC 200 0,112 0,168 0,210 0,280
650 – 850 N/mm² IC 200 0,112 0,168 0,210 0,280
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² IC 200 0,112 0,168 0,210 0,280
850 – 1 200 N/mm² IC 200 0,112 0,168 0,210 0,280
Kľúč
IC = vnútorné chladenie
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie