Vrták Pre záhlbník s hĺbkovou zarážkou
Vrták pre záhlbník s hĺbkovou zarážkou
NAHR.VRTAK PRE VÓTACI ADAPT.SO ZAHLB.-D5
Obj. č. 0650700501
EAN 4052703320233
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Precision drill bit made of high-speed steel suitable for the countersink with depth stop
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 5 mm |
Dĺžka | 62 mm |
Pracovná dĺžka | 27 mm |
Rezný materiál | HSS |