Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s dlhým vŕtacím hrotom a tesniacou podložkou piasta®

Samozávrtná fas. skrutka piasta, predĺž. hr., tes.
SKRUTKA ZAVRT. 6HR PIA A2 SOS.HL. 5,5X38

Obj. č. 0214885538
EAN 4011231276344

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s dlhým vŕtacím hrotom a tesniacou podložkou piasta®

Obj. č. 0214885538

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 400 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 s dlhým vŕtacím hrotom a tvarovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele. Na upevňovanie hliníkových a oceľových profilov k podkladom vyrobeným z hliníka a ocele ≤ 12 mm

Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM



Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:


  • Vŕtanie bez stredovej perforácie

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko v jednom kroku



Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ

  • Hliník/oceľ

  • Hliník/hliník
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Bimetal

Povrch

lamelové pozinkovanie

Materiál tesniacej podložky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tesniaceho krúžku

Bez povrchovej úpravy

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

38 mm

Priemer hlavy (dk)

10,9 mm

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

16 mm

Hrúbka podložky (h1)

3 mm

Výška hlavy (k1)

5,4 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

14 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

35 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

13,5 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

12 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

4 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0-10,0 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie