Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vrták Time-Sert<SUP>®</SUP> - SORTIMENT NA OPRAVU ZAVITOV
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/K9g7ICPziiU

Vrták Time-Sert<SUP>®</SUP> - SORTIMENT NA OPRAVU ZAVITOV - 1

Vrták Time-Sert®

Vrták Time-Sert
SORTIMENT NA OPRAVU ZAVITOV

Obj. č. 066191250

EAN 4011231546614

Cena za zvolené balenie
Vrták Time-Sert®

Obj. č. 066191250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálny vrták na vyvŕtanie zvyškov poškodených závitov skrutiek
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Jemný metrický závit

Menovitý priemer

9 mm

Dĺžka

82 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie